電気ヒーター 大型のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
75件の「電気ヒーター 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大風量セラミックファンヒーター」、「業務用パネルヒーター」、「業務用ヒーター 電気」などの商品も取り扱っております。
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機ランキング1位
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
159,800税込175,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

遠赤外線電気ヒーター ナカトミランキング2位
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)ランキング3位
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42
1台
36,900税込40,590
3日以内出荷

セラムヒート・自動首振りタイプ ダイキン工業ランキング4位
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属
1台
61,900税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械ランキング5位
コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃)運転音(dB)(50/60Hz)60/60角度可変上45°、下10°周波数設定要切替定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式使用可能温度範囲-10~23℃
1台
35,980税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)700電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
42,900税込47,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
1台
251,800税込276,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
1台
6,798税込7,478
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
27,900税込30,690
当日出荷

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W
1台
12,980税込14,278
当日出荷


Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9消費電力(W)1200(600・1200切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)7000時間電気代の目安(目安)約36円/1時間防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900税込30,690
3日以内出荷

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
1台
6,998税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800税込197,780
翌々日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
179,800税込197,780
当日出荷


置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5タイプ1連タイプ
1台
59,980税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。 コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。 節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。 室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。 LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)(約)2.5消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ電源(AC100V)50/60Hz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)温度設定範囲(℃)18~301時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
8,800税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)